SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FM-02-08S

Universele debietregelaar met laag toerental AS-FM-serie

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2211FM-02-08S
Rubix:05276676
EAN:3618035539456
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FM-02-08S
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typeregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FM-02-08S


De -FM serie is speciaal ontworpen voor toepassingen waar een fijne afstelling nodig is om actuators te regelen die met zeer lage snelheden werken, zoals bij het verwerken van kwetsbare materialen of het regelen van soepele processen. Het equivalente doorlaatoppervlak is gereduceerd tot 1/10e van dat van de standaardserie, maar de stelschroef heeft nog steeds 10 slagen (20 slagen voor maat M5). Deze serie wordt geleverd met indrukfittingen en is verkrijgbaar in rechte of haakse uitvoering. Momenteel verkrijgbaar in mm voor pijpbuitendiameters van 3,2 tot 10 mm en met schroefdraad van M5 tot ¼ R(PT).
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/2' mannelijk
Typeregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,15 excl. BTW
/ stuk
14,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen