SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V06-G01N1

Universele mannelijke elleboog - KQ2V

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V06-G01N1
Rubix:A0726449
Fabrikant:KQ2V06-G01N1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V06-G01N1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V06-G01N1


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Universele mannelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 36,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen