SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Z06-02AP

Universele mannelijke elleboog met aftakking - KQ2Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Z06-02AP
Rubix:A0260674
Fabrikant:KQ2Z06-02AP
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Z06-02AP

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Z06-02AP


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Universele mannelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
88,50 excl. BTW
/ 10 stuks
107,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen