SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5AU-3

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MS-5AU-3
Rubix:05291508
Fabrikant:MS-5AU-3
EAN:3618036367669
SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5AU-3

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd 303 roestvrij staal (huis)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5AU-3


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5AU-3 (Barb Fitting - Tube Size (Ø3.18XØ2.18
Ø3.18XØ2)):

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x12x8 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalc3604bd 303 roestvrij staal (huis)
Diameter buis3,18 mm
Land van oorsprongJP
€ 30,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen