KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 41-0
Universele trekker 2-armig Series 41
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kukko:41-0
Rubix:10280309
EAN:4021176362859

Documenten
Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 41-0
Zwenkbare trekhaken. Plaatsbesparende twee-armige brug. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 42 te gebruiken. Degelijke kwaliteit, grote capaciteit en lange levensduur. Kwaliteit "Made in Germany" beveiligingssticker tegen plagiaat.
Sterke punten
Draaibare standaard uittrekbekken
Tweearmig ontwerp voor ruimtebesparende werking
Mechanische drukschroef
Hoe groter de trekkracht, hoe sterker de grip van de uittrekhaak op het te verwijderen werkstuk
Band op de spindelkop voorkomt dat de sleutel wegglijdt
Hydraulische spindelserie 8-0 voor bijzonder vastzittende onderdelen, verkrijgbaar vanaf een bepaalde uittrekkermaat
Tweearmig ontwerp voor ruimtebesparende werking
Mechanische drukschroef
Hoe groter de trekkracht, hoe sterker de grip van de uittrekhaak op het te verwijderen werkstuk
Band op de spindelkop voorkomt dat de sleutel wegglijdt
Hydraulische spindelserie 8-0 voor bijzonder vastzittende onderdelen, verkrijgbaar vanaf een bepaalde uittrekkermaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 60 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
| Type | universele 2-armige uittrekker met draaibare bek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen