MILWAUKEE STAAFLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 SL550-301
USB oplaadbare staaflamp 550 lumen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:L4 SL550-301
Rubix:A0423144
Fabrikant:4933478869
EAN:4058546361518




Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STAAFLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 SL550-301
De Milwaukee L4 SL550-301 is een magnetische staaflamp die oplaadbaar is via USB-C en een lichtopbrengst van 550 lumen levert. Dit toestel is uitgerust met de TRUEVIEW™-technologie, wat zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave in professionele omgevingen.
Kenmerken:
Deze staaflamp beschikt over vier standen om de lichtopbrengst, de bundelrichting en het energieverbruik aan te passen. De lampkop kan verticaal tot 220° worden gedraaid om alle benodigde hoeken te bereiken tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het systeem omvat een krachtige magnetische voet en een geïntegreerde haak om een flexibele positionering zonder handmatige ondersteuning mogelijk te maken. De TRUEVIEW™ LED-technologie met hoge definitie zorgt voor een constant visueel comfort met een kleurtemperatuur van 4.000 K. Opladen gebeurt rechtstreeks via een beschermde USB-C-poort.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933478869
• Lichtopbrengst (hoog/laag): 550 lm/250 lm
• Lichtopbrengst puntmodus (hoog/laag): 250 lm/100 lm
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Kleurweergave-index (CRI): > 80
• Maximale reikwijdte: 12 m
• Autonomie (hoog/laag): 2,0 u/4,5 u
• Autonomie puntmodus (hoog/laag): 2,0 u/5,0 u
• Oplaadtijd (3,0 Ah): 120 min
• Meegeleverde batterij: L4 B3
• Meegeleverde kabel: USB-A naar USB-C
• USB-ingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A (universele USB-lader)
• Nominale spanning: 4 V
• Nominaal vermogen: 4,5 W
• Gewicht met L4 B3-batterij: 0,30 kg
• Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Aanbevolen oplaadtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
• Valbestendigheid: 2 m
Normen:
• IP52: bescherming tegen stofafzetting en tegen vallende waterdruppels tot 15°
• Fotobiologische risicogroep RG1: geen optisch risico bij normaal gebruik
• CE-markering: bevestigt conformiteit met de Europese eisen
Kenmerken:
Deze staaflamp beschikt over vier standen om de lichtopbrengst, de bundelrichting en het energieverbruik aan te passen. De lampkop kan verticaal tot 220° worden gedraaid om alle benodigde hoeken te bereiken tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het systeem omvat een krachtige magnetische voet en een geïntegreerde haak om een flexibele positionering zonder handmatige ondersteuning mogelijk te maken. De TRUEVIEW™ LED-technologie met hoge definitie zorgt voor een constant visueel comfort met een kleurtemperatuur van 4.000 K. Opladen gebeurt rechtstreeks via een beschermde USB-C-poort.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933478869
• Lichtopbrengst (hoog/laag): 550 lm/250 lm
• Lichtopbrengst puntmodus (hoog/laag): 250 lm/100 lm
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Kleurweergave-index (CRI): > 80
• Maximale reikwijdte: 12 m
• Autonomie (hoog/laag): 2,0 u/4,5 u
• Autonomie puntmodus (hoog/laag): 2,0 u/5,0 u
• Oplaadtijd (3,0 Ah): 120 min
• Meegeleverde batterij: L4 B3
• Meegeleverde kabel: USB-A naar USB-C
• USB-ingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A (universele USB-lader)
• Nominale spanning: 4 V
• Nominaal vermogen: 4,5 W
• Gewicht met L4 B3-batterij: 0,30 kg
• Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Aanbevolen oplaadtemperatuur: +5 °C tot +40 °C
• Valbestendigheid: 2 m
Normen:
• IP52: bescherming tegen stofafzetting en tegen vallende waterdruppels tot 15°
• Fotobiologische risicogroep RG1: geen optisch risico bij normaal gebruik
• CE-markering: bevestigt conformiteit met de Europese eisen
Sterke punten
• Flexibel gebruik dankzij combinatie van magnetische bevestiging en ophanghaak
• Nauwkeurige verlichting dankzij vier lichtstanden (voor, achter, dubbel en inspectie)
• Hoge mobiliteit dankzij het lage gewicht van 300 g
• Mechanische robuustheid met weerstand tegen schokken bij vallen
• Duurzame energievoorziening dankzij vervangbare REDLITHIUM™ Li-ion batterij
• Nauwkeurige verlichting dankzij vier lichtstanden (voor, achter, dubbel en inspectie)
• Hoge mobiliteit dankzij het lage gewicht van 300 g
• Mechanische robuustheid met weerstand tegen schokken bij vallen
• Duurzame energievoorziening dankzij vervangbare REDLITHIUM™ Li-ion batterij
Toepassingen
Deze Milwaukee staaflamp is geschikt voor mechanische en elektrische onderhoudswerkzaamheden in productieomgevingen. Onderhoudstechnici gebruiken de magnetische voet om elektrische kasten of metalen machineconstructies te verlichten. Motor- en onderhoudstechnici benutten de rotatie van de lampkop tot 220° om interne componenten van motoren of transmissiesystemen te inspecteren. In de werkplaats verhoogt deze draagbare lamp de veiligheid bij werkzaamheden in slecht verlichte zones dankzij een autonomie die een halve werkdag intensief gebruik dekt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 550 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,91 excl. BTW
/ stuk
€ 157,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden