Referenties
Facom:779.UVT
Rubix:10562586
EAN:3662424043413

Productdetails : FACOM UV ZAKLAMP 779.UVT
UV zaklamp
- 1 LED 1W UV..
- Maximale verlichtingsafstand: 50 m.
- Van 395 tot 410 nm.
- Autonomie: 23 uur.Waterdichtheid: IP67.
- Geleverd met: 3 AAA-batterijen, polsband en beschermhoes.
Gewicht: 118 g. (met batterijen).
- 1 LED 1W UV..
- Maximale verlichtingsafstand: 50 m.
- Van 395 tot 410 nm.
- Autonomie: 23 uur.Waterdichtheid: IP67.
- Geleverd met: 3 AAA-batterijen, polsband en beschermhoes.
Gewicht: 118 g. (met batterijen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x70x70 mm |
| Gewicht verpakking | 286 g |
| Helderheid | 410 lm |
| Vermogen | 1 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
