Referenties
Ansell:58-435 10
Rubix:22442184
Fabrikant:58435100
EAN:0076490470951



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-435 MT 10
De AlphaTec® 58-435 handschoen biedt een veilige grip en hoge beweeglijkheid, zelfs in olieachtige of vochtige omgevingen. De nitrilconstructie garandeert een verhoogde weerstand tegen slijtage, perforaties, oliën en chemische oplosmiddelen.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-435 is ontworpen om optimaal comfort te garanderen en biedt geavanceerde bescherming tegen chemische en mechanische risico's. De nitrilcoating met ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor een veilige grip op olieachtige of vochtige onderdelen en vermindert handvermoeidheid. Bovendien verhoogt deze nitrilbarrière de weerstand tegen chemicaliën, zoals koolwaterstofderivaten, alcoholbasen en verschillende oplosmiddelen en esters. Het 0,7 mm ongevoerde nitril omhulsel biedt extra weerstand tegen slijtage, schuren en perforaties. Het extra lange, opvouwbare manchet voorkomt druppelen op de onderarm en pols.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: n.v.t.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Kleur: grijs en groen.
- Wastemperatuur: niet gespecificeerd.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie 4001A, wat de slijtvastheid (4/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Dit product is ook gecertificeerd volgens EN ISO 374-1 AJKLOPT, wat bescherming garandeert tegen chemische producten (methanol, n-heptaan, aceton, acetonitril, dichloormethaan, tetrahydrofuraan, tolueen), evenals EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt een brede reeks producten aan, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is een referentie geworden dankzij de inzet voor innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat zijn producten aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Ansell streeft ook naar duurzaamheid door milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces te integreren. De producten zijn gebaseerd op geavanceerde technologieën die een optimale bescherming bieden en het vereiste comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren, waardoor het merk een toonaangevende rol kan blijven spelen in de PBM-sector. Deze handschoenen zijn ook geschikt voor voedselcontact.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-435 is ontworpen om optimaal comfort te garanderen en biedt geavanceerde bescherming tegen chemische en mechanische risico's. De nitrilcoating met ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor een veilige grip op olieachtige of vochtige onderdelen en vermindert handvermoeidheid. Bovendien verhoogt deze nitrilbarrière de weerstand tegen chemicaliën, zoals koolwaterstofderivaten, alcoholbasen en verschillende oplosmiddelen en esters. Het 0,7 mm ongevoerde nitril omhulsel biedt extra weerstand tegen slijtage, schuren en perforaties. Het extra lange, opvouwbare manchet voorkomt druppelen op de onderarm en pols.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: n.v.t.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Kleur: grijs en groen.
- Wastemperatuur: niet gespecificeerd.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie 4001A, wat de slijtvastheid (4/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Dit product is ook gecertificeerd volgens EN ISO 374-1 AJKLOPT, wat bescherming garandeert tegen chemische producten (methanol, n-heptaan, aceton, acetonitril, dichloormethaan, tetrahydrofuraan, tolueen), evenals EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt een brede reeks producten aan, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is een referentie geworden dankzij de inzet voor innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat zijn producten aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Ansell streeft ook naar duurzaamheid door milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces te integreren. De producten zijn gebaseerd op geavanceerde technologieën die een optimale bescherming bieden en het vereiste comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren, waardoor het merk een toonaangevende rol kan blijven spelen in de PBM-sector. Deze handschoenen zijn ook geschikt voor voedselcontact.
The dexterity of a heavy duty unlined style wet/oily grip performance of ANSELL GRIP™ technology.
Sterke punten
- Uitstekende grip dankzij ANSELL GRIP™ Technology, wat handvermoeidheid vermindert ;
- Hoge weerstand tegen slijtage en scheuren door nitrilconstructie;
- Effectieve bescherming tegen een breed scala aan chemische producten, inclusief oplosmiddelen en koolwaterstoffen;
- Extra lang manchet voor betere dekking van de onderarm en bescherming tegen projecties.
- Hoge weerstand tegen slijtage en scheuren door nitrilconstructie;
- Effectieve bescherming tegen een breed scala aan chemische producten, inclusief oplosmiddelen en koolwaterstoffen;
- Extra lang manchet voor betere dekking van de onderarm en bescherming tegen projecties.
Toepassingen
De AlphaTec® 58-435 is ideaal voor verschillende industriële toepassingen waar bescherming tegen chemische en mechanische risico's vereist is. Dit product wordt aanbevolen voor:
- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Opslag van grondstoffen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen.
Deze handschoenen worden gebruikt in diverse industriële sectoren, waaronder:
- De auto-industrie;
- De service na verkoop in de autosector;
- Machines en uitrusting;
- De metaalproductie;
- De chemische sector.
- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Opslag van grondstoffen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen.
Deze handschoenen worden gebruikt in diverse industriële sectoren, waaronder:
- De auto-industrie;
- De service na verkoop in de autosector;
- Machines en uitrusting;
- De metaalproductie;
- De chemische sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 380 mm |
| Chemische resistentie | ajklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,7 mm |
| Materiaal | nitril/gevlokt katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ paar
€ 10,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden