V-RING 10 S/NBR60
V-ring (V) 10 S - ozonbestendig (OZB) - gevulkaniseerd in vorm (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49436022
Rubix:04060046
Fabrikant:49436022

Productdetails : V-RING 10 S/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Minimumdiameter | 9 mm |
| Maximumdiameter | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vs |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen