V-RING 50 A/NBR60
V-ring (V) 50 A - ozonbestendig (OZB)- in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49433600
Rubix:04060178
Fabrikant:49433600

Productdetails : V-RING 50 A/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Minimumdiameter | 48 mm |
| Maximumdiameter | 53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden