FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-C36M 543412

VABE-multipoolknooppunt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
Rubix:05127746
Fabrikant:543412
EAN:4052568181826
FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-C36M 543412
Technische samenvatting
Typemulti-pins knooppunt
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MULTIPOOLKNOOP VABE-S6-1LF-C-M1-C36M 543412


meerpolig knooppunt VABE-S6-1LF-C-M1-C36M Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F. Gebaseerd op de norm=EN 61984, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal klepposities=(*16 met bistabiele kleppen, *32 met monostabiele kleppen), Max. reststroom=6 A, Nominale werkspanning, AC=110 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemulti-pins knooppunt
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,32 excl. BTW
/ stuk
173,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen