FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R2C2-C-6 546821
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S1-1-R2C2-C-6
Rubix:05125560
Fabrikant:546821
EAN:4052568007362

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R2C2-C-6 546821
reduceerventielplaat VABF-S1-1-R2C2-C-6 Voor ventieleiland VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-1, tot maximaal 6 bar. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,80 excl. BTW
/ stuk
€ 198,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen