FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-10 555776

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S2-2-R3C2-C-10
Rubix:05127868
Fabrikant:555776
EAN:4052568006082
FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-10 555776
Technische samenvatting
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-10 555776


reduceerplaat VABF-S2-2-R3C2-C-10 Breedte = 54 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 4, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S2-2-R3C2-C-10 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=pressure regulator for 4, Regulator function=(* output pressure constant, * with secondary venting)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84811099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,39 excl. BTW
/ stuk
227,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen