FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-6 549643
Aansluitprofiel VABM-C7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C7-12M-G18-6
Rubix:05110454
Fabrikant:549643
EAN:4052568093921

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-6 549643
Aansluitstrip VABM-C7-12M-G18-6 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=162 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173,7 g |
| Type | klemmenblok voor vovg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,66 excl. BTW
/ stuk
€ 92,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen