FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-5-P3 8026300

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-25S-G38-5-P3
Rubix:05131522
Fabrikant:8026300
EAN:4052568279622
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-5-P3 8026300
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-5-P3 8026300


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-5-P3 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 5, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 726 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-5-P3 8026300

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,63 excl. BTW
/ stuk
85,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen