FESTO HOUDER VOOR TEKSTPLAATJES CPX-ST-1 536593
Tekstplaathouder CPX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPX-ST-1
Rubix:05091181
Fabrikant:536593
EAN:4052568049089

Documenten
Productdetails : FESTO HOUDER VOOR TEKSTPLAATJES CPX-ST-1 536593
Houder voor tekstplaatjes CPX-ST-1 voor modulaire elektrische CPX-terminal. Breedte=12 mm, Hoogte=2 mm, Lengte=48 mm, Lagertemperatuur=-20 - 70 °C, Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,65 g |
| Type | etikethouder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,81 excl. BTW
/ stuk
€ 4,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen