FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-G14-2T1 539222

VABV koppelingspaneel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABV-S4-1S-G14-2T1
Rubix:05128050
Fabrikant:539222
EAN:4052568089597
FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-G14-2T1 539222

Technische samenvatting

Typevabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-G14-2T1 539222


spruitstuksubbasis VABV-S4-1S-G14-2T1 Voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Grootte = 26 mm, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor laagspanningsapparatuur, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Productgewicht = 634 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
62,74 excl. BTW
/ stuk
75,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen