SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB300-10
Vacuümfilters ZFB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZFB300-10
Rubix:05289040
Fabrikant:ZFB300-10
EAN:3618036491623

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET INSTEEKKOPPELING ZFB300-10
Vacuümfilter met Insteekkoppelingen
•Unrestricted 360° piping tube mounting.
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.
Basic Type: 300 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 10 (ø10) Metric
•Easily replaced filter element.
•One-touch tube installation and removal.
•Lightweight and compact.
Basic Type: 300 (Metric, Release Button
IN/OUT Applicable Tubing O.D.: 10 (ø10) Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Filterfijnheid | 30 µm |
| Type | air suction filter zfb300-10 |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | -1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | one-touch fitting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen