FESTO FIJNFILTER MS12-LFM-G-BUV 537153

Filter MS12-LFM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS12-LFM-G-BUV
Rubix:05121368
Fabrikant:537153
EAN:4052568172282
FESTO FIJNFILTER MS12-LFM-G-BUV 537153
Technische samenvatting
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS12-LFM-G-BUV 537153


Fijnfilter MS12-LFM-G-BUV 1µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Reeks=MS, Grootte=12, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=(* volautomatisch, * manueel vergrendelend)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8100 g
Filterfijnheid1 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
820,05 excl. BTW
/ stuk
992,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen