SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02-D

Nevelscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFM20-F02-D
Rubix:A0631917
Fabrikant:02104051
SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM20-F02-D


Modulaire mistafscheider
Conform ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,3 µm
Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Sterke punten

-Mistafscheider
Kan worden gebruikt in een compacter modulair ontwerp
De kom kan met één hand worden bevestigd en losgemaakt
Draaibeveiligde structuur bij druk om de kom te verwijderen
Standaard aftapkraan voor aftappen met één druk op de knop
Rendabel en schoon ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalgegoten zink (behuizing)
Volumestroom200 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,82 excl. BTW
/ stuk
48,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen