Referenties
SMC:ZZM05-04B
Rubix:05299310
EAN:3618035245081

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT ZZM05-04B
De ZM-serie is een serie alles-in-één venturi's, compleet met intern aanzuigfilter, uitlaatdemper, toevoer- en remkleppen en vacuümschakelaar. Het tweetraps mondstukontwerp verhoogt het zuigdebiet met 40% in vergelijking met eentraps venturi's, terwijl het compacte formaat de venturi's geschikt maakt voor vele toepassingen. De venturi's uit de ZM-serie hebben ook een krachtige vacuümdruk waardoor zeer snelle cyclustijden mogelijk zijn. Verkrijgbaar met stand-alone of schraagconfiguratie.
ZZM, Vacuum Ejector Manifold (Metric)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 239 g |
| Type | basis |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,77 excl. BTW
/ stuk
€ 57,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen