STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 1/4 X 5/16
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41481620
Rubix:10126514
EAN:4018754022847



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 1/4 X 5/16
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x18x107 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Opening | 1/4 x 5/16 |
| Lengte | 105 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,91 excl. BTW
/ stuk
€ 32,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen