GEFOSF. ST SCHOTELVEER 12X5,2X0,6MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.125.006
Rubix:08910887
EAN:8715492761811

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 12X5,2X0,6MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,43 g |
| Binnendiameter | 5,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 12x5,2x0,6mm |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 0,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
5,2 mm
Buitendiameter
12 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 12x5,2x0,6mm
Metrische diameter
M5