GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 35,5X18,3X0,9
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.373.009
Rubix:08913066
EAN:8715492759191

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 35,5X18,3X0,9
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,83 g |
| Binnendiameter | 18,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 35,5x18,3x0,9 |
| Metrische diameter | M18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 12,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
18,3 mm
Buitendiameter
35,5 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 35,5x18,3x0,9
Metrische diameter
M18