Referenties
GISS:844877
Rubix:22161697
EAN:3660338073595





Technische samenvatting
| Kleur | blauw |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSHELM G-TOP BLAUW 844877
De GISS G-TOP bouwhelm is ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen, schokken en projecties in de meest veeleisende industriële omgevingen. Deze helm is vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen en combineert robuustheid, comfort en aanpasbaarheid, met een lange levensduur als resultaat. Dit accessoire is ideaal voor professionals in de bouw, infrastructuur, auto-industrie en luchtvaart en onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp en technische prestaties.
Kenmerken:
De G-TOP helm wordt gekenmerkt door de stevige en ergonomische constructie. De polypropyleenbuitenschaal is voorzien van een UV-beschermende behandeling, waardoor de helm bestand is tegen buitenomstandigheden en duurzaam blijft. Het binnenwerk van polyamide met drie textielbanden en acht bevestigingspunten zorgt voor een optimale drukverdeling en een stabiele pasvorm. Het ratelsysteem met ergonomische draaiknop maakt een eenvoudige en nauwkeurige maatinstelling mogelijk voor persoonlijk draagcomfort. De geïntegreerde zweetband van sponsmateriaal verhoogt het draagcomfort door transpiratie effectief te absorberen. Het niet-geventileerde ontwerp versterkt de bescherming tegen projecties en externe risico’s. Deze helm is compatibel met G-HEART TOP gehoorbeschermers en beschikt over een gecertificeerde elektrische isolatie, wat een betrouwbare bescherming biedt bij werkzaamheden in de nabijheid van onder spanning staande bronnen.
Specificaties:
• Materiaal buitenschaal: hoogwaardig polypropyleen
• UV-bescherming: duurzame anti-UV-behandeling
• Binnenwerk: polyamide met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
• Verstelling: ratelsysteem met ergonomische draaiknop (innovatief verstelsysteem “Rotor”)
• Hoofdomtrek verstelbaar: 53–63 cm
• Zweetband: sponsmateriaal voor extra comfort
• Geïntegreerde klep
• Ontwerp: niet-geventileerd, geschikt voor stoffige of risicovolle omgevingen
• Gewicht: 351 g
• Elektrische isolatie: 1000 V AC en 1500 V DC
Normen:
• EN 397 + A1: bescherming tegen impact en penetratie
• EN 50365: elektrische isolatie (helmen voor laagspanningsgebruik)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
De G-TOP helm wordt gekenmerkt door de stevige en ergonomische constructie. De polypropyleenbuitenschaal is voorzien van een UV-beschermende behandeling, waardoor de helm bestand is tegen buitenomstandigheden en duurzaam blijft. Het binnenwerk van polyamide met drie textielbanden en acht bevestigingspunten zorgt voor een optimale drukverdeling en een stabiele pasvorm. Het ratelsysteem met ergonomische draaiknop maakt een eenvoudige en nauwkeurige maatinstelling mogelijk voor persoonlijk draagcomfort. De geïntegreerde zweetband van sponsmateriaal verhoogt het draagcomfort door transpiratie effectief te absorberen. Het niet-geventileerde ontwerp versterkt de bescherming tegen projecties en externe risico’s. Deze helm is compatibel met G-HEART TOP gehoorbeschermers en beschikt over een gecertificeerde elektrische isolatie, wat een betrouwbare bescherming biedt bij werkzaamheden in de nabijheid van onder spanning staande bronnen.
Specificaties:
• Materiaal buitenschaal: hoogwaardig polypropyleen
• UV-bescherming: duurzame anti-UV-behandeling
• Binnenwerk: polyamide met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
• Verstelling: ratelsysteem met ergonomische draaiknop (innovatief verstelsysteem “Rotor”)
• Hoofdomtrek verstelbaar: 53–63 cm
• Zweetband: sponsmateriaal voor extra comfort
• Geïntegreerde klep
• Ontwerp: niet-geventileerd, geschikt voor stoffige of risicovolle omgevingen
• Gewicht: 351 g
• Elektrische isolatie: 1000 V AC en 1500 V DC
Normen:
• EN 397 + A1: bescherming tegen impact en penetratie
• EN 50365: elektrische isolatie (helmen voor laagspanningsgebruik)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Robuuste polypropyleen buitenschaal met anti-UV-behandeling
• Optimale drukverdeling dankzij binnenwerk met 8 bevestigingspunten
• Precieze en snelle verstelling via ergonomische draaiknop
• Verstelbare hoofdomtrek voor persoonlijk draagcomfort
• Effectieve transpiratieabsorptie via spons-zweetband
• Compatibel met G-HEART TOP gehoorbeschermers
• Geschikt voor gebruik met vizier
• Gecertificeerde elektrische isolatie voor laagspanning
• Optimale drukverdeling dankzij binnenwerk met 8 bevestigingspunten
• Precieze en snelle verstelling via ergonomische draaiknop
• Verstelbare hoofdomtrek voor persoonlijk draagcomfort
• Effectieve transpiratieabsorptie via spons-zweetband
• Compatibel met G-HEART TOP gehoorbeschermers
• Geschikt voor gebruik met vizier
• Gecertificeerde elektrische isolatie voor laagspanning
Toepassingen
De G-TOP bouwhelm is ideaal voor professionals in de bouw, de infrastructuur, de algemene industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Hij is perfect geschikt voor werkomgevingen met een hoog risico op vallende voorwerpen of projecties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 351 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden