EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NESTOR HG S3 D MT 36
Veiligheidsschoen Hoog Nestor bruin/zwart S3 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:762546-36
Rubix:22220561
Fabrikant:762546-36
EAN:8715316074981

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NESTOR HG S3 D MT 36
Het ontwerp van Nestor biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een hoge versie van Nordic, die iets meer enkelbescherming biedt dankzij de halfhoge schacht. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nestor is ideaal als je buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,12 excl. BTW
/ paar
€ 123,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
36