SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X30
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90882304530
Rubix:A0832041
Fabrikant:908823045 30
EAN:4043377217592


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X30
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm