FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3E-QS-10 170261

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M1H-5/3E-QS-10
Rubix:05090104
Fabrikant:170261
EAN:4052568137984
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3E-QS-10 170261
Technische samenvatting
Typespoelventiel cpe18-m1h-5/3e-qs-10
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3E-QS-10 170261


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Solenoid valve CPE18-M1H-5/3E-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht397,33 g
Typespoelventiel cpe18-m1h-5/3e-qs-10
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
238,48 excl. BTW
/ stuk
288,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen