SMC 2/2 VENTIEL VXS255JZ1VA

VXS-serie 2/2-weg elektrische verdeler voor stoom

Zie technische informatie
Referenties
SMC:VXS255JZ1VA
Rubix:05298157
SMC 2/2 VENTIEL VXS255JZ1VA
Technische samenvatting
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXS255JZ1VA


Het leven is 'hotting' bij SMC nu we onze verbeterde vloeistofregelafsluiter onthullen, de VXS Series, die ontworpen is om te werken met stoom en verwarmd water. Dit drukverschilloze type heeft geen vloeistofdruk nodig om de klep te bedienen en heeft een minimale luchtlekkage, waardoor de operationele betrouwbaarheid van de VXS-serie wordt verbeterd. Met een verlengde levensduur kan de VXS 3 miljoen cycli aan en heeft een verbeterde schraapfunctie die het aantal vreemde deeltjes dat de klep binnendringt minimaliseert, waardoor de weerstand tegen vervuiling wordt verbeterd. Deze nieuwste editie verbruikt minder stroom, is milieuvriendelijk in gebruik en stiller dankzij een rubberen buffer. De VXS is verkrijgbaar in messing of roestvrij staal, met schroefdraadvariaties van 1/4" tot 1", een magneetventieltype van klasse H en een olievrije optie, en is geschikt voor een reeks toepassingen waaronder sterilisatie-, verwarmings- en persprocessen binnen diverse sectoren.
VXS2, Pilootgestuurde 2-poorts magneetafsluiter voor stoom

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1130 g
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
240,87 excl. BTW
/ stuk
291,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen