FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3OL-QS-10 163800

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M3H-3OL-QS-10
Rubix:05105412
Fabrikant:163800
EAN:4052568135560
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3OL-QS-10 163800
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3OL-QS-10 163800


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht239 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,64 excl. BTW
/ stuk
175,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen