FESTO VOETVENTIEL FO-3-1/4-B 8988

Ventiel FO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FO-3-1/4-B
Rubix:05102347
Fabrikant:8988
EAN:4052568111311
FESTO VOETVENTIEL FO-3-1/4-B 8988

Technische samenvatting

Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOETVENTIEL FO-3-1/4-B 8988


Voetventiel FO-3-1/4-B niet-vergrendelend. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=manueel, normaal nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x100x80 mm
Logistiek gewicht587,67 g
Typeventiel met g1/4 aansluiting
Aantal poorten3
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
€ 210,53 excl. BTW
/ stuk
€ 254,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen