Referenties
Festo:L/O-3-PK-3
Rubix:05103051
Fabrikant:10749
EAN:4052568002251

Documenten
Productdetails : FESTO KNIKROLVENTIEL L/O-3-PK-3 10749
Tuimelventiel L/O-3-PK-3 met terugleegloop en opsteeknippelaansluiting voor slang NW3. Naargelang de aansluiting, functie onbediend open of gesloten. Ventielfunctie=3/2 open/gesloten monostabiel, Soort bediening=mechanisch, normaal nominaal debiet=80 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zuigerzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x63x19 mm |
| Logistiek gewicht | 20,07 g |
| Type | kieprol ventiel |
| Type koppeling | pk-3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,07 excl. BTW
/ stuk
€ 52,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen