SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-08

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VZM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VZM450-01-08
Rubix:05275496
Fabrikant:VZM450-01-08
EAN:3618036501292
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-08

Technische samenvatting

Typevzm
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-08


5 Poorts Mechanisch Ventiel, Metaalafdichting, Europees
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Body Option: 0 (Standard)
Style: 08 (Flip Toggle)
Suffix: None
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x135x20 mm
Logistiek gewicht190 g
Typevzm
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 66,68 excl. BTW
/ stuk
€ 80,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen