FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4-S-EX 535901

Ventiel MFH-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-3-1/4-S-EX
Rubix:05090396
Fabrikant:535901
EAN:4052568169510
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4-S-EX 535901

Technische samenvatting

Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4-S-EX 535901


Magneetventiel MFH-3-1/4-S-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=800 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x35x60 mm
Logistiek gewicht235,3 g
Typeklep tiger classic
Aantal poorten3
Volumestroom800 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 158,21 excl. BTW
/ stuk
€ 191,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden