Referenties
Festo:MFH-5/3B-D-3-C
Rubix:05103713
Fabrikant:151875
EAN:4052568117368

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-3-C 151875
Magneetventiel MFH-5/3B-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000,4 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,67 excl. BTW
/ stuk
€ 374,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen