SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-C4

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:V110T-D5NCZ-C4
Rubix:A0724774
Fabrikant:00705740
SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-C4

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V110T-D5NCZ-C4


De serie VV100 is geschikt voor zowel directe montage als montage met beugels en kan ook worden gebruikt voor verschillende leidingmaten, waaronder onze miniatuur 2 mm one-touch fittingen. Er is ook rekening gehouden met energiebesparing, aangezien individuele kleppen kunnen worden besteld met een energiebesparend circuit, omdat elke klep handmatig kan worden uitgeschakeld, waardoor veilig onderhoud wordt gegarandeerd.

Sterke punten

•3-poorts magneetventiel
Niet-plug-in
Verschillende leidingvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
€ 59,33 excl. BTW
/ stuk
€ 71,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen