FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-3-S-C-EX 535986

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3B-D-3-S-C-EX
Rubix:05090439
Fabrikant:535986
EAN:4052568170363
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-3-S-C-EX 535986

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-D-3-S-C-EX 535986


Magneetventiel MFH-5/3B-D-3-S-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 321,66 excl. BTW
/ stuk
€ 389,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen