FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-1-S-C 159684

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/3B-D-1-S-C
Rubix:05106414
Fabrikant:159684
EAN:4052568126834
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-1-S-C 159684

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3B-D-1-S-C 159684


Magneetventiel MN1H-5/3B-D-1-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht447 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 165,07 excl. BTW
/ stuk
€ 199,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen