FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-1/4-B-EX 536047

Ventiel VL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VL-5/3G-1/4-B-EX
Rubix:05090632
Fabrikant:536047
EAN:4052568170769
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-1/4-B-EX 536047

Technische samenvatting

Typetijger 2000
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3G-1/4-B-EX 536047


Pneumatisch ventiel VL-5/3G-1/4-B-EX 5/3-wegfunctie, middenpositie gesloten Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x35x60 mm
Logistiek gewicht363,6 g
Typetijger 2000
Type koppelingg1/4
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 233,23 excl. BTW
/ stuk
€ 282,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen