FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 3536435

VZXF Schuine klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
Rubix:05117562
Fabrikant:3536435
EAN:4052568270414
FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 3536435

Technische samenvatting

Typeschuine klep vzxf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 3536435


haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aansturing=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=leidinginstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any position, Mounting type=in-line installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschuine klep vzxf
Type koppelingg2
Aangepaste tariefcode84818079
453,38 excl. BTW
/ stuk
548,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen