Referenties
Festo:VMPA2-M1H-X-PI
Rubix:05091658
Fabrikant:537961
EAN:4052568174866

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-X-PI 537961
Magneetventiel VMPA2-M1H-X-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107x43x53 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Type | ventiel voor mpa |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 470 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,63 excl. BTW
/ stuk
€ 104,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden