SMC 5 POORT VENTIEL SY3301-5U1

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3301-5U1
Rubix:05296432
Fabrikant:SY3301-5U1
EAN:3618036188677
SMC 5 POORT VENTIEL SY3301-5U1

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3301-5U1


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen (Nieuw Product)
▪ Fluid: Air.
▪ Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
▪ Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
▪ Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
▪ Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom210 l/min
Land van oorsprongJP
€ 87,19 excl. BTW
/ stuk
€ 105,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen