FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3 1002511
Ventiel VZXF-L-M22C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
Rubix:05117710
Fabrikant:1002511
EAN:4052568226121

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3 1002511
Schuinzittend ventiel VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3 Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour, Soort bediening=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3 Construction=seat valve with return spring, Actuation=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3200 g |
| Type | hoekzittingventiel vzxf |
| Type koppeling | g 1/8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,07 excl. BTW
/ stuk
€ 242,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen