SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M2,5X5X1,2
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ2,5A2
Rubix:A0823225
Fabrikant:6798225
EAN:4043377146274


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ GESLOTEN-BU D6798J M2,5X5X1,2
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M2,5X5X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
2,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
5 mm
Type
Metrische diameter
M2,5