SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M6X11,8X0
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZV6,4A4
Rubix:A0823210
Fabrikant:67984164
EAN:4043377404251


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 11,8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M6X11,8X0
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AVZ D6798V M6X11,8X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 11,8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, v-vorm |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 90,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
11,8 mm
Type
Metrische diameter
M6