Referenties
SMC:VVQC2000-1B-D-C6
Rubix:A0729849
Fabrikant:VVQC2000-1B-D-C6

Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VVQC2000-1B-D-C6
De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten die het bedradings- en onderhoudswerk aanzienlijk vergemakkelijken, terwijl de beschermende behuizingen van drie daarvan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpolige connectoren ter vervanging van bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van het verdeelblok. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Sterke punten
•5-poorts magneetventiel
Op basis gemonteerd
Metalen of rubberen afdichting
Vloeistof: lucht, inert gas
Op basis gemonteerd
Metalen of rubberen afdichting
Vloeistof: lucht, inert gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | richtingsregelklep |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,95 excl. BTW
/ stuk
€ 25,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen