Referenties
Festo:MFH-2-M5
Rubix:05103649
Fabrikant:4573
EAN:4052568008529

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-2-M5 4573
Magneetventiel MFH-2-M5 met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=75 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x29x48 mm |
| Logistiek gewicht | 62,3 g |
| Type | magneetventiel extra programma |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,63 excl. BTW
/ stuk
€ 121,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden