FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G18-M5-FM 8030314

Verloopnippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G18-M5-FM
Rubix:06149626
Fabrikant:8030314
EAN:4052568064167
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G18-M5-FM 8030314

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8 in
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G18-M5-FM 8030314


Verloopnippel NPFC-R-G18-M5-FM Materiaalgegevens schroefdraadfitting=(* messing, * vernikkeld), containermaat=10, bedrijfsdruk=-0,95 - 50 bar, bedrijfsmedium=gecomprimeerde lucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], corrosieweerstandsklasse CRC=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8 in
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2m5
Aangepaste tariefcode76169990
0,77 excl. BTW
/ stuk
0,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden