SMC INSTEEKKOPPELING KQN08-10

Verloopnippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQN08-10
Rubix:A0269555
Fabrikant:KQN08-10
EAN:3618032095771
SMC INSTEEKKOPPELING KQN08-10

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1tube od 8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQN08-10


KQ uni-fit one-touch fittingen hoeven slechts met de hand aangedraaid te worden om te worden gemonteerd en een snug of the wrench om een positieve afdichting te bereiken in 1/3 van de tijd van conventionele fittingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om uni-fit one-touch fittingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) schroefdraad waardoor het uni-fit ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ fittingen geven je identieke hoogtes bij gebruik in verdeelblokken of andere zij-aan-zij toepassingen wat het uiterlijk van je apparatuur verbetert.? KQ fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10.

Sterke punten

•One-touch fittings, metric size
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Body color: black
Release button: blue
Tube material: nylon, soft nylon, polyurethane

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Materiaalc3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1tube od 8 mm
Aansluiting 2tube od 10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis10 mm
€ 25,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen