FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G1-G34-MF 8069238

Verloopnippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G1-G34-MF
Rubix:05115739
Fabrikant:8069238
EAN:4052568297763
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G1-G34-MF 8069238

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G1-G34-MF 8069238


Aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : Lood
Voedsel : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielnpfc
Aansluiting 2g 3/4
6,71 excl. BTW
/ stuk
8,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden